山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の 水切り・たわし受け・ラック
山崎実業の グラススタンド
グラススタンド ブランチ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28591457
品番
7988
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
¥
1,400
バスケットに入れる
簡単に組み立てられる枝をモチーフにしたグラススタンド。台座は水を受け止められるトレイになっていて、グラス以外にもマグカップも収納することができます。
材質
本体・台座:ABS樹脂、キャップ:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
約140
対応
枝の長さ:8.5cm 使用可能グラスサイズ:8cm以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約16×16×34
耐荷重(g)
フック1つあたり:約500