※品番をご確認下さい。
IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の ガラス・樹脂・金属容器
IWAKI(AGCテクノグラス)の 試験管/チューブ/栓類
IWAKI(AGCテクノグラス)の 試験管
試験管(IWAKI)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1組(100本)
注文コード
28591694
品番
TEST12-105NP
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
容量(mL)
6
形状
リム付
厚さ(mm)
1.1
外径(Φ)×全長(mm)
12×105
材質
硼珪酸ガラス
規格
JIS R 3503準拠 JR-1 IWAKICTE33