ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの カートリッジフィルター
ADVANTECの フィルターホルダー
プラスチックホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
28592875
品番
43303010
参考基準価格(税別)
¥9,830
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 核酸・蛋白・酵素液などのろ過滅菌・除粒子など、生化学分野に使用します。
フィルター直径(Φmm)
25
有効ろ過面積(cm
2
)
3.5
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/シリコーン
形状
(IN/OUTの形状)IN:メス型ルアーロック、OUT:オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)
0.29(25℃)
プレフィルター直径(Φmm)
21
最高使用温度(℃)
80
アズワン品番
64-1203-81