ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの カートリッジフィルター
ADVANTECの フィルターホルダー
プラスチックホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
28592893
品番
43305010
参考基準価格(税別)
¥5,930
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 IN側がオープンフェース設計で、フィルタ面に均一に粒子を捕捉でき、気体中の粒子、微生物の検査、分析用に使用します。
フィルター直径(Φmm)
47
有効ろ過面積(cm
2
)
13.5
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/PTFE、シリコーン
形状
(IN/OUTの形状)IN:オープンフェース、OUT:メス型ルアースリップ および1/4"NPT
最高使用温度(℃)
80
アズワン品番
64-1203-83