ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの カートリッジフィルター
ADVANTECの フィルターホルダー
プラスチックホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
28592909
品番
43307010
参考基準価格(税別)
¥13,190
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 ほとんどの薬品に対して高い耐性を示し、超高純度の酸、アルカリ、有機溶剤などの薬品を汚染しません。
フィルター直径(Φmm)
25
有効ろ過面積(cm
2
)
3.5
材質
本体/PFA(フッ素樹脂)、O-リング/パーフロロエラストマー
形状
(IN/OUTの形状)IN:メス型ルアーロック、OUT:オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)
0.29(25℃)
プレフィルター直径(Φmm)
21
最高使用温度(℃)
121
アズワン品番
64-1203-84