ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの カートリッジフィルター
ADVANTECの フィルターホルダー
プラスチックホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
28592918
品番
43307020
参考基準価格(税別)
¥39,430
販売価格(税込)
¥42,790
販売価格(税別)
¥
38,900
バスケットに入れる
金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 ほとんどの薬品に対して高い耐性を示し、超高純度の酸、アルカリ、有機溶剤などの薬品を汚染しません。
フィルター直径(Φmm)
47
有効ろ過面積(cm
2
)
13.5
材質
本体/PFA(フッ素樹脂)、PEEK、O-リング/パーフロロエラストマー
形状
(IN/OUTの形状)IN:1/4"(外径6.35mm)チューブ継手、1/4"NPT、OUT:1/4"(外径6.35mm)チューブ継手、1/4"NPT
最高使用圧力(MPa)
0.29(25℃)
プレフィルター直径(Φmm)
42
最高使用温度(℃)
121
アズワン品番
64-1203-85