曜日別特売
VTEC-18(扉:白色) 定温乾燥器 いすゞ製作所 28593304

定温乾燥器

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容積(L)18
内容量1個注文コード28593304品番VTEC-18(扉:白色)
参考基準価格(税別)¥290,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

2~3段積みでの設置が可能な横長ワイドタイプです。別温度での試験を同時に行うことができ、時間とスペースを有効活用できます。 吸込ファンを右側面に設けて、棚板や試料の置き方が槽内温度に与える影響を抑え、温度分布を向上させています。

使用温度範囲(℃)60~260内寸(mm)300×300×200内容積(L)18方式強制循環式温度調節精度±0.1℃(200℃)温度分布精度±2.0℃(200℃)ヒーター容量(kW)0.4外寸(mm)755×485×385質量(kg)28電源AC100V、5A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする