エスエヌディ
エスエヌディの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
エスエヌディの 器具洗浄/超音波洗浄器
エスエヌディの 洗浄器
卓上型超音波洗浄器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28593408
品番
US-103N
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ヒーター付タイプで、常温〜50℃の範囲で任意に温度設定が可能です。 電源スイッチ・操作部を正面に配置して、操作のしやすい構造です。 マイコン制御により一度設定した時間は記憶されています。
発振周波数(kHz)
38(PZT自励発振)
出力(W)
100
容量(L)
3.8
材質
洗浄槽:SUS304、本体:アルミ(アクリルコート仕上)
寸法(mm)
381×230×194
質量(kg)
約4.7
洗浄槽内寸法(mm)
299×150×100
ヒーター(W)
160
排水方式
手動排水バルブ式
タイマー設定
最大60分(1分刻みで設定)