エスエヌディ
エスエヌディの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
エスエヌディの 器具洗浄/超音波洗浄器
エスエヌディの 洗浄器
卓上型超音波洗浄器
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28593435
品番
US-107N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥256,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
ヒーター付タイプで、常温〜50℃の範囲で任意に温度設定が可能です。 電源スイッチ・操作部を正面に配置して、操作のしやすい構造です。 マイコン制御により一度設定した時間は記憶されています。
発振周波数(kHz)
38(PZT自励発振)
出力(W)
400
容量(L)
20.4
材質
洗浄槽:SUS304、本体:アルミ(アクリルコート仕上)
寸法(mm)
584×381×249
質量(kg)
約10.4
洗浄槽内寸法(mm)
502×299×150
ヒーター(W)
300
排水方式
手動排水バルブ式
タイマー設定
最大60分(1分刻みで設定)