※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

卓上型超音波洗浄器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)28.2 注文コード28593444 品番US-109N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥348,000
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ヒーター付タイプで、常温〜50℃の範囲で任意に温度設定が可能です。 電源スイッチ・操作部を正面に配置して、操作のしやすい構造です。 マイコン制御により一度設定した時間は記憶されています。

発振周波数(kHz)38(PZT自励発振) 出力(W)400 容量(L)28.2 材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミ(アクリルコート仕上) 寸法(mm)584×381×369 質量(kg)約14.9 洗浄槽内寸法(mm)502×299×200 ヒーター(W)510 排水方式手動排水バルブ式 タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする