19216 FOOT アルミ製額置き アルナ 28593524 19216 FOOT アルミ製額置き アルナ 28593524 19216 FOOT アルミ製額置き アルナ 28593524 19216 FOOT アルミ製額置き アルナ 28593524 19216 FOOT アルミ製額置き アルナ 28593524 19216 FOOT アルミ製額置き アルナ 28593524

FOOT アルミ製額置き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 28593524 品番 19216
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

「FOOT」は額の下に使うアルミ製の額置きです。額を少しだけ浮かせることで、額を傷つけず、また作品に凛とした雰囲気を演出することが可能です。
アルミの塊から削り出して製造。存在としても高級感があります。
底面にはコルクシートを貼っていて、床面をしっかりホールドします。壁に立てかけるような展示の際に、作品の価値をさらに一歩上げる、これまでになかった製品です。

用途壁面へ立て掛ける際、額縁の脚としてお使い頂けます。 マットブラック 材質(本体)アルミ 質量(g)160 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×40 材質(底部)コルクシート
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする