13cmウッドボール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28593594 品番 TFB-203NABR
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スタッキング性に優れた省スペース設計の機能的なウッドボールです。器の内外に木目模様の彫刻が施され、表面塗装でさらに質感を高めています。
汁物、ご飯以外にサラダボールとしてもご使用いただけます。

材質超耐熱ABS 寸法(mm)128×77 ナチュラル内ブラウン 容量(mL)500 シリーズ和器彩才(わきさいさい) 対応オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇 電子レンジ× 食器洗浄機 消毒保管庫
注意
※衝撃を与えると破損、塗装が剥離します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする