スリーライン
スリーラインの イベント・ノベルティ・行楽用品
スリーラインの アウトドア・行楽用品
スリーラインの クッキング&テーブルウェア
13cmウッドボール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28593610
品番
TFB-203NC
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
スタッキング性に優れた省スペース設計の機能的なウッドボールです。器の内外に木目模様の彫刻が施され、表面塗装でさらに質感を高めています。
汁物、ご飯以外にサラダボールとしてもご使用いただけます。
材質
超耐熱ABS
寸法(mm)
128×77
色
ナチュラルコンビ
容量(mL)
500
シリーズ
和器彩才(わきさいさい)
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
注意
※衝撃を与えると破損、塗装が剥離します。