※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

連続分注ピペット(マルチペット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(μL)1〜50000 仕様ピペッティングタイプ:ポジティブディスプレイスメント、RFIDトラッキング:可(読み取りおよび 書き込みオプション)、自動連続分注(0.1〜10秒の一定間隔):可、シークエンシャル連続分注:-、連続吸引:-、滴定:- アズワン品番3-9065-02 注文コード28593934 品番E3(4987000371)
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は139,800円となります。
参考基準価格(税別)¥139,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は容量・仕様・アズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る

別売のコンビチップアドバンスとの組み合わせにより容量を自動認識し、1度の充填で最大100回の連続分注が可能です。

付属品充電スタンド 仕様ピペッティングタイプ:ポジティブディスプレイスメント、RFIDトラッキング:可(読み取りおよび 書き込みオプション)、自動連続分注(0.1〜10秒の一定間隔):可、シークエンシャル連続分注:-、連続吸引:-、滴定:- 容量(μL)1〜50000 操作方法電動 アズワン品番3-9065-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする