Eppendorf(エッペンドルフ)
Eppendorf(エッペンドルフ)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Eppendorf(エッペンドルフ)の ピペット/ピペッター/スポイト
Eppendorf(エッペンドルフ)の ピペット
連続分注ピペット(マルチペット)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(μL)
1〜50000
仕様
ピペッティングタイプ:ポジティブディスプレイスメント、RFIDトラッキング:可(読み取りおよび 書き込みオプション)、自動連続分注(0.1〜10秒の一定間隔):可、シークエンシャル連続分注:〇、連続吸引:〇、滴定:〇
アズワン品番
3-9065-03
注文コード
28593943
品番
E3X(4987000029)
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は159,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥157,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
容量・仕様・アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
別売のコンビチップアドバンスとの組み合わせにより容量を自動認識し、1度の充填で最大100回の連続分注が可能です。
仕様
ピペッティングタイプ:ポジティブディスプレイスメント、RFIDトラッキング:可(読み取りおよび 書き込みオプション)、自動連続分注(0.1〜10秒の一定間隔):可、シークエンシャル連続分注:〇、連続吸引:〇、滴定:〇
容量(μL)
1〜50000
操作方法
電動
アズワン品番
3-9065-03