※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
容量(μL)1〜50000
仕様ピペッティングタイプ:ポジティブディスプレイスメント、RFIDトラッキング:可(読み取りおよび 書き込みオプション)、自動連続分注(0.1〜10秒の一定間隔):可、シークエンシャル連続分注:〇、連続吸引:〇、滴定:〇
アズワン品番3-9065-04
注文コード28593959
品番E3X(4987000380)
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は169,800円となります。
参考基準価格(税別)¥169,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
この商品は容量・仕様・アズワン品番など5種類から選べます
他の種類を見る
別売のコンビチップアドバンスとの組み合わせにより容量を自動認識し、1度の充填で最大100回の連続分注が可能です。