P-223 小鉢用カバー スリーライン 28594215

小鉢用カバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード28594215品番P-223
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

丸・八角・四角形のさまざまな器に対応する小鉢用カバー。乾燥を防ぎ衛生的な料理提供に役立ちます。

材質メラミン寸法(mm)108×108×35シリーズ皿カバー対応オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇電子レンジ×食器洗浄機消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする