スリーライン
小鉢用カバー
丸・八角・四角形のさまざまな器に対応する小鉢用カバー。乾燥を防ぎ衛生的な料理提供に役立ちます。
材質
メラミン
シリーズ
皿カバー
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28594215
P-223
108×108×35
¥
430
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
28594224
P-221
93×93×31
¥
430
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
28594240
P-222
109×109×35
¥
430
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください