オーハウス
オーハウスの 撹拌・粉砕・混合関連
オーハウスの 試験管ミキサー
オーハウスの 試験管ミキサー用本体
ボルテックスミキサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28594239
品番
VXHDAL
参考基準価格(税別)
¥170,800
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。
回転数(min
-1
[r.p.m])
Onモード/300〜2500、Touchモード/300〜3500
付属品
カップヘッド、カバー付ユニバーサルホルダー、マイクロチューブ用フォームインサート(1.5〜2.0mL×38本)
寸法(mm)
168×241×160
電源(V)
AC100(50/60Hz)
容量(kg)
1.1
使用環境温度(℃)
4〜40
軌道直径(mm)
4.9
使用環境湿度(%)
20〜85