キング製作所[科学研究・開発用品]
キング製作所[科学研究・開発用品]の 加熱・冷却・クーラーボックス
キング製作所[科学研究・開発用品]の オイル類/フロリナート
ヒータールブオイル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
2
色
茶褐色
注文コード
28594729
品番
K-2
参考基準価格(税別)
¥26,650
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
オイルバス用の熱媒に適したオイルです。水溶性のため水で器具を洗浄できます。 低温・高温によらず、ゴム・樹脂・金属に対する腐食性がほとんどありません。
タイプ
高温用
使用温度(℃)
室温〜200
容量(L)
2
粘度(mPa・s)
120(20℃)
比重
1.038(20℃)
引火点(℃)
226
色
茶褐色
注意
※一般工業用品向けで、医療器具や特殊用途向けではありません。