曜日別特売
M-713MC 丸深皿 スリーライン 28594730

丸深皿

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
28594730
品番
M-713MC
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

大空を千鳥が舞っている様子は愛らしさと懐かしさを感じさせ、四季を通じて食事を愉しませてくれます。

適合
P-203、TK-170
材質
メラミン
形状
丸皿
容量(mL)
440
シリーズ
舞千鳥(まいちどり)
対応
オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○
食器の種類
和食器

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする