NMTR8-3 ネオジム磁石 丸型 両面テープ・滑り止めゴム付 ラクテム 28595256 NMTR8-3 ネオジム磁石 丸型 両面テープ・滑り止めゴム付 ラクテム 28595256 NMTR8-3 ネオジム磁石 丸型 両面テープ・滑り止めゴム付 ラクテム 28595256

ネオジム磁石 丸型 両面テープ・滑り止めゴム付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28595256 品番 NMTR8-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

強力なネオジム磁石に両面テープと滑り止めゴムをセットにした商品です。
磁石に両面テープを貼れば接着することなく使用することが可能です。
滑り止めゴムを貼ることでキズ防止効果、また滑り落ちづらくなります。

用途吸着や固定、保持など。 吸着力(N)9.75 寸法D(mm)8 寸法T(mm)3 材質(すべり止め)CRゴム/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) 材質(磁石)ネオジム 両面テープ3M Y-4920(t0.4) RoHS指令(10物質対応)対応 テープ径(Φmm)両面テープ:8、滑り止めテープ:8
注意
※吸着力は参考値となります。
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※破損、欠けにご注意下さい。また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
※滑り止めゴム使用時の磁力、効果については使用用途(水平、垂直荷重)、環境により異なります。
※相手物のサイズが大きい場合、両面テープでは剥がれてしまう可能性があります。
※両面テープ、滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1〜3日経ってからご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-02
用途:
マグネットLEDライトに
株式会社川田商会 協栄自工 様

落として割れた充電式作業灯のマグネット交換
根元で首振りになっている細長いタイプのLED作業灯です。

元のより厚くて磁力が強いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする