NMTR30-5 ネオジム磁石 丸型 両面テープ・滑り止めゴム付 ラクテム 28595344

 

NMTR30-5 ネオジム磁石 丸型 両面テープ・滑り止めゴム付 ラクテム 28595344
NMTR30-5 ネオジム磁石 丸型 両面テープ・滑り止めゴム付 ラクテム 28595344
NMTR30-5 ネオジム磁石 丸型 両面テープ・滑り止めゴム付 ラクテム 28595344

ネオジム磁石 丸型 両面テープ・滑り止めゴム付

(1件のレビュー)
吸着力(N)82.1
内容量1個注文コード28595344品番NMTR30-5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

強力なネオジム磁石に両面テープと滑り止めゴムをセットにした商品です。
磁石に両面テープを貼れば接着することなく使用することが可能です。
滑り止めゴムを貼ることでキズ防止効果、また滑り落ちづらくなります。

用途
吸着や固定、保持など。
吸着力(N)82.1寸法D(mm)30寸法T(mm)5材質(すべり止め)CRゴム/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質(磁石)ネオジム両面テープ3M Y-4920(t0.4)RoHS指令(10物質対応)対応テープ径(Φmm)両面テープ:29、滑り止めテープ:29
注意
※吸着力は参考値となります。
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※破損、欠けにご注意下さい。また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
※滑り止めゴム使用時の磁力、効果については使用用途(水平、垂直荷重)、環境により異なります。
※相手物のサイズが大きい場合、両面テープでは剥がれてしまう可能性があります。
※両面テープ、滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1~3日経ってからご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-02
用途: マグネットLEDライトに
株式会社川田商会 協栄自工

落として割れた充電式作業灯のマグネット交換
根元で首振りになっている細長いタイプのLED作業灯です。
元のより厚くて磁力が強いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする