曜日別特売
- ソフロンチューブ MS-Ⅰ キング製作所[科学研究・開発用品] 28595404

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソフロンチューブ MS-Ⅰ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内径(Φmm)8
外径(Φmm)10
長さ(m)1
内容量1本注文コード28595404品番-
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐薬品性・柔軟性に優れ、従来のフッ素チューブより透明感があります。 屈曲に柔軟に対応できるため、液送用として最適です。 溶出による汚染が少なく、ガスバリア性も良いです。

内径(Φmm)8外径(Φmm)10長さ(m)1材質フロンチューブ硬さA57耐熱温度(℃)120引張強度(MPa)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする