グリーンクロス
グリーンクロスの バッグ・キャップ
グリーンクロスの バッグ
グリーンクロスの ボストンバッグ
高密度ポリボストン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28595545
品番
621-7342
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
人気の高密度ポリを使用した軽くて使いやすいボストンバッグが登場。
あおりポケットなど大小7個のポケットなど、便利な機能満載で1泊旅行などに最適な実力派です。
用途
旅行や出張、泊まりで行動する時に。荷物の多い時に。
材質
ポリエステル
色
ベージュ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×420×180
機能
軽量
肩掛けバンド長(mm)
640〜1200
持ち手寸法(mm)
160
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300