高密度ポリボストン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード28595554 品番621-7343
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

人気の高密度ポリを使用した軽くて使いやすいボストンバッグが登場。
あおりポケットなど大小7個のポケットなど、便利な機能満載で1泊旅行などに最適な実力派です。

用途旅行や出張、泊まりで行動する時に。荷物の多い時に。 材質ポリエステル グレー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×420×180 機能軽量 肩掛けバンド長(mm)640〜1200 持ち手寸法(mm)160
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする