グリーンクロス
グリーンクロスの バッグ・キャップ
グリーンクロスの バッグ
グリーンクロスの ボストンバッグ
高密度ポリボストン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ネイビー
注文コード
28595570
品番
621-7344
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
人気の高密度ポリを使用した軽くて使いやすいボストンバッグが登場。
あおりポケットなど大小7個のポケットなど、便利な機能満載で1泊旅行などに最適な実力派です。
用途
旅行や出張、泊まりで行動する時に。荷物の多い時に。
材質
ポリエステル
色
ネイビー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×420×180
機能
軽量
肩掛けバンド長(mm)
640〜1200
持ち手寸法(mm)
160
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300