※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キング製作所[科学研究・開発用品]
キング製作所[科学研究・開発用品]の 研究関連用品・実験用必需品
キング製作所[科学研究・開発用品]の チューブ/ホース類
キング製作所[科学研究・開発用品]の 実験研究用その他チューブ/ホース
ソフロンチューブ MS-U
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28595578
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
透明性・柔軟性・耐薬品性に優れたチューブです。 内面のくっつきを抑えたタイプです。
内径(Φmm)
3
外径(Φmm)
5
長さ(m)
5
材質
フロンチューブ
硬さ
A67
耐熱温度(℃)
120
引張強度(MPa)
15