6300037038 脚絆ライト 2枚セット 東亜安全施設 28596044 6300037038 脚絆ライト 2枚セット 東亜安全施設 28596044 6300037038 脚絆ライト 2枚セット 東亜安全施設 28596044 6300037038 脚絆ライト 2枚セット 東亜安全施設 28596044 6300037038 脚絆ライト 2枚セット 東亜安全施設 28596044

脚絆ライト 2枚セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 28596044 品番 6300037038
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

乾電池タイプの脚絆LEDライトです。
LED照明が足もとの安全を確保します。
反射シートも付いているので、さらに視認性がアップしています。
取付は面ファスナー形式なので、簡単に着脱可能です。
暗くなったら点灯、明るくなったら消灯する夜間自動点灯機能付きです。
常時点灯モードで使用する事も可能です。
実用新案:台3198178号、意匠登録:第1547037号

用途夜間作業や工事現場、工場、見回りに。登山、ウォーキング、夜釣りなどのアクティビティに。 反射材:黄 電源単三乾電池x2本(別売) 寸法(縦×横)(mm)240×320 色(本体)イエロー 連続点灯時間(時間)約5
注意
※電池は別売りになります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする