ペットフードストッカー タワー 1.2kg ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質容器・蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン ブラック 注文コード28596096 品番5616
販売価格(税込) ¥4,609
販売価格(税別)
4,190
この商品は材質・色など7種類から選べます 他の種類を見る

リビングやキッチンにそのまま置けるスタイリッシュなペットフードストッカー。蓋をパチッとロックしておけば、湿気・酸化・臭い漏れを防いでくれます。直接注ぐだけ スリムだから持ちやすいサイズ。スライド式キャップ 両方向に開閉することが可能。洗えるから衛生的 部品は全て分解して洗えるので衛生的です。
密閉蓋でペットの餌を湿気や酸化から守る。入るペットフードの量は約6.5kg。

付属品計量カップ 材質容器・蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン 質量(kg)1.2 ブラック 容量(L)12 シリーズtower 容量(kg)6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.7×19.7×31.2(蓋開口時49.5) 内寸(cm)開口部:幅27×奥行17.5
注意
※ドライのペットフードのみ保存してください。液体物の保存はしないでください。蓋は完全密封ではありません。傾けたり逆さまに使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする