ペットフードストッカー タワー 1.2kg ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質容器・蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン ブラック 注文コード28596130 品番5612
販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790
この商品は材質・色など7種類から選べます 他の種類を見る

リビングやキッチンにそのまま置けるスタイリッシュなペットフードストッカー。蓋をパチッとロックしておけば、湿気・酸化・臭い漏れを防いでくれます。直接注ぐだけ スリムだから持ちやすいサイズ。スライド式キャップ 両方向に開閉することが可能。洗えるから衛生的 部品は全て分解して洗えるので衛生的です。
密閉蓋でペットの餌を湿気や酸化から守る。入るペットフードの量は約3.5kg。

付属品計量カップ 材質容器・蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン ブラック 質量(g)880 容量(L)6 シリーズtower 容量(kg)3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×19.7×19.2(蓋開口時37.5) 内寸(cm)開口部:幅27×奥行17.5
注意
※ドライのペットフードのみ保存してください。液体物の保存はしないでください。蓋は完全密封ではありません。傾けたり逆さまに使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする