山崎実業
山崎実業の 動物用品
山崎実業の 食器/餌入れ
tower 密閉 袋ごと ペットフードストッカー 3kg袋(計量カップ付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
28596139
品番
5613
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
スタイリッシュな密閉ペットフードストッカー。
密閉蓋でペットの餌を湿気や酸化から守る。
約3kgのペットフード袋が入る。持ち手付きで移動カンタン。
材質
容器:ポリプロピレン、蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
830
容量(L)
6
シリーズ
tower
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×16.5×28.5(蓋開口時43)
内寸(cm)
開口部:幅24×奥行14
注意
※蓋は完全密封ではありません。傾けたり逆さまに使用しないでください。ペットフードの粒の大きさ・収納する袋のサイズや形状によっては収納できないものもあります。