tower タワー ドライヤーハンガー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28596157 品番 5386
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,595
販売価格(税別)
1,450

洗面扉に掛けて設置するドライヤー用ハンガー。
ドライヤーハンガーとコードホルダーの2個セット。
ドライヤーは掛けるだけ。サッと取り出して使用。電源コードも専用ホルダーでスッキリ。

材質ドライヤーハンガー・コードホルダー:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン ブラック 質量(g)180 シリーズtower 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ドライヤーハンガー:8×11×11、コードホルダー:1.5×5×6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする