※品番をご確認下さい。
ケニス
ケニスの 加熱・冷却・クーラーボックス
ケニスの 温度/湿度管理機器
ボタン型温度ロガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28596174
品番
SLA-2631
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
超小型・ボタンタイプの温度データロガーです。 PCに接続し専用ソフトで計測条件や測定開始時刻を設定できます。
質量(g)
約3.3
寸法(mm)
17.35Φ×5.89
測定範囲(℃)
-40〜85
内容
専用ソフトCD、USB用接続ケーブル
精度
±1.0℃(-30℃〜+70℃)、±1.3℃(-40〜-30℃ 70℃〜85℃)
分解能(℃)
0.5℃ステップ
メモリー
最大2048ステップ連続温度記録
測定間隔
1〜255分(1分間隔)
OS
Windows7以降
注意
※DS1921G-F5はSLA-2631を用いてパソコンに接続し、温度を記録・記録したデータを見ることができます。どちらも単体ではご使用いただけません。