tower タワー クリーナー ツール オーガナイザー

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28596227 品番 5517
販売価格(税込) ¥4,059
販売価格(税別)
3,690

お掃除ツールを一括収納できるスタンド。
フローリングワイパー・ハンディーワイパー・カーペットクリーナーがまとめて収納できる。

材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(kg)1.5 ブラック シリーズtower 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×12×28 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハンディーワイパー:7.5×5×18、フローリングワイパー:12×5×27.5、カーペットクリーナー:20×6.5×6.5、スペア:19.5×6.5×18.5(開口部:幅18×高さ13.5) 繰り返し・詰め替え対応
注意
クリーナー類は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-17
用途:
掃除
サービス業

ゴチャついていた掃除道具がスッキリ整理され、見えてもおかしくない状態になりました。戻す場所が決まっていると使った人がキチンと戻してくれるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする