ケニス
ケニスの 加熱・冷却・クーラーボックス
ケニスの 実験研究用冷蔵・冷凍庫
ファン式小型冷凍庫
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28596935
品番
MA-6120FF
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
自動霜取り機能で、霜取りの手間が要らないファン式の冷凍庫です。 中身が見える透明バスケットにより、保管物の整理・出し入れが簡単に行えます。
付属品
バスケット×4
質量(kg)
37
電源(V)
AC100(50/60Hz)
外寸(mm)
475×543×1250
庫内容量(L)
114
年間消費電力量(kWh/年)
370/380(50/60Hz)
冷却能力
-18℃以下
注意
※最上段以外は棚設計になっておりません。バスケットをご使用下さい。