用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○材質粉末ハイス長さ(mm)四角部:9幅(mm)四角部/DRVS:6全長(mm)80質量(g)37呼び寸法7/16-14UNC溝数3シャンク径(Φmm)8ねじ長さ(mm)25ねじの種類U精度OH3表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)首下長(mm)48食付5PRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD