用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○材質粉末ハイス長さ(mm)四角部:14幅(mm)四角部/DRVS:11全長(mm)105質量(g)134呼び寸法3/4-10UNC溝数3シャンク径(Φmm)14ねじ長さ(mm)37ねじの種類U精度OH4表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)首下長(mm)58食付5PRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD