ケニス
ケニスの 撹拌・粉砕・混合関連
ケニスの スターラー
ケニスの スターラー用本体
ホットマグネチックスターラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28597197
品番
MI10
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
コンパクト設計かつリーズナブルな価格ながら20Lまで撹拌可能な、アナログタイプのホットプレートスターラーです。 モーターには信頼性の高いDCブラシレスモーターを採用しています。
回転数(min
-1
[r.p.m])
50〜1500
撹拌容量(L)
20
材質(プレート)
セラミックコートステンレス
寸法(mm)
148×250×85
質量(kg)
1.9
電源(V)
AC100(50/60Hz)
最高温度(℃)
310
プレート寸法(mm)
Φ135
モーター
DCブラシレスモーター
モーター(W)
20
ヒーター容量(W)
600