※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネットポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28598326 品番PMD-0411B6B1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,200
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。 塩ビ配管用ユニオン標準装備です。ポンプと配管は簡単に付け外しできますので、メンテナンスが容易に行なえます。

質量(kg)1.3 電源AC100V 50/60Hz 電源プラグ付(2ピン) 最大吐出量(L/min)9.5/11.0 最大揚程(m)2.2/3.0 比重1.1以下 接続口径(Φmm)ホース口:14A 動作温度(℃)0〜40 使用粘度範囲(mm2/sec)30まで
注意
※自吸構造はありません。 ※最大吐出量・最大揚程は50/60Hzの値です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28598326 PMD-0411B6B1 07183942 PMD-0411B6B1 マグネットポンプ (温水用) 三相電機 マグネットポンプ (温水用) 三相電機 1台 15,980 税込17,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする