※製品代表画像
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の ラフィングハイスエンドミル
WXLコート ファインピッチ ハイスラフィングエンドミル ショート形(サイレントタイプ) SI-WH-RESF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28598790
品番
SI-WH-RESF 25
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
底刃の不等分割形状、外周刃の不等リード形状で"静かなる重切削"を実現します。
用途
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼(〜40HRC)・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金
仕様
ショート/ファインピッチ
材質
粉末ハイス
幅(mm)
コーナ面取:0.8
刃数
5
全長(mm)
160
質量(g)
600
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
25
首径(mm)
24
外径(Φmm)
25
表面処理
WXLコーティング
首下長(mm)
70
ねじれ角(°)
25〜31.5
外径許容差(mm)
±0.105
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※機械、ホルダは剛性の高いものをご使用下さい。
※切削油剤は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定して下さい。
※給油の際は充分切りくずが排出できるよう考慮して下さい。