※製品代表画像

アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ラジアスタイプ AM-CRE

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28599088 品番 AM-CRE 6×R1.5
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デューロレイ)コーティング。
深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状。
長寿命・高能率化を考慮した多刃仕様のラジアスタイプ。
高送り加工を実現する複合ラジアス刃形。
底刃のチッピングを抑制、良好な加工面品位を実現するさらい刃。

用途プリハードン鋼・調質鋼(〜70HRC)・ステンレス鋼・コバルトクロム基・チタン合金・ニッケル基合金 材質超硬合金 刃数6 全長(mm)60 質量(g)27 刃長(mm)9 シャンク径(Φmm)6 外径(Φmm)6 表面処理DUROREYコーティング コーナー半径(mm)R1.5 ねじれ角(°)60 外径許容差(mm)±0.01 コーナR許容差(mm)±0.03 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本工具はアディティブ・マニュファクチャリング(金属積層)、金型肉盛り部表層の荒取り加工に使用することを推奨します。
※機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油剤は被削材に適したもので、発煙性の少ないものをご使用下さい。
※乾式の場合には、切りくず詰まりが無いようエアブローにて切りくずを除去下さい。
※ステンレス鋼、コバルトクロム基、チタン合金、Ni基合金の加工には、水溶性切削油剤の使用を推奨します。
※工具の振れ精度を最小限に抑えてご使用下さい。
※コーナ部等切削負荷が変動する場合は、回転速度を抑えてご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする