※製品代表画像

アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径(mm)RE:R1 注文コード28599210 品番AM-EBT R1×2×8
参考基準価格(税別)¥6,070 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品はボール半径など14種類から選べます 他の種類を見る

高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デューロレイ)コーティング。
深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状。
切削代の大きな変動に対応可能なボールエンドミル。
大きなチップポケット:切りくず量の変動に対応・良好な切りくず排出。

用途プリハードン鋼・調質鋼(〜70HRC)・ステンレス鋼・コバルトクロム基・チタン合金・ニッケル基合金 材質超硬合金 刃数3 全長(mm)60 質量(g)23 刃長(mm)2 シャンク径(Φmm)6 首径(mm)1.95 外径(Φmm)2 表面処理DUROREYコーティング ボール半径(mm)RE:R1 首下長(mm)8 ねじれ角(°)30 コーナR許容差(mm)±0.01 寸法LH(mm)15.9 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本工具はアディティブ・マニュファクチャリング(金属積層)、金型肉盛り部表層の荒取り加工に使用することを推奨します。
※機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油剤は被削材に適したもので、発煙性の少ないものをご使用下さい。
※乾式の場合には、切りくず詰まりが無いようエアブローにて切りくずを除去下さい。
※ステンレス鋼、コバルトクロム基、チタン合金、Ni基合金の加工には、水溶性切削油剤の使用を推奨します。
※工具の振れ精度を最小限に抑えてご使用下さい。
※コーナ部等切削負荷が変動する場合は、回転速度を抑えてご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする