AERO-ETS 16 アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ショート形 AERO-ETS OSG(オーエスジー) 28599368

※製品代表画像

アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ショート形 AERO-ETS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本外径(Φmm)16注文コード28599368品番AERO-ETS 16
参考基準価格(税別)¥39,900販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。
高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。
優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。
AERO-ETS:荒~仕上げ加工用 3刃ショート

用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工材質超硬合金刃数3全長(mm)100質量(g)250刃長(mm)24シャンク径(Φmm)16首径(mm)14.4外径(Φmm)16表面処理DLCコーティング首下長(mm)55ねじれ角(°)約30外径許容差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※切りくずは切削油剤・エアブロー等で強制排出を行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする