※品番をご確認下さい。
ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
ケニスの 金属ボトル
ボトル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(L)
2
注文コード
28599428
品番
-
参考基準価格(税別)
¥71,700
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
2
口径(Φmm)
91(広口)
内径×高さH(Φmm×mm)
120×219
材質
本体/ステンレスSUS304、蓋/ステンレスSUS303、パッキン/PTFE(パッキン各種対応可)