※品番をご確認下さい。
ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
ケニスの 加圧容器
軽量型ステンレス加圧タンク
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28599534
品番
TM39R
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。
容量(L)
39
材質
本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR
外径×高さH(Φmm×mm)
315×607
最大使用圧力(MPa)
0.49
ポート
加圧:Rc1/4、アウト:Rc1/4