※製品代表画像

仕上げ用 WXLコート 超硬エンドミル テーパバレル型 VU-TBR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28599806 品番 VU-TBR R0.5×R150×20°
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

加工能率・加工面精度を大きなRでバリューアップする仕上げ加工用異形工具VU-Rシリーズ。
テーパバレル型エンドミル VU-TBRは、大きな外周Rと刃数で加工能率を追求しました。

用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金 材質超硬合金 刃数4 寸法(mm)外周R RE2:150、ツナギR RE3:5、外周R中間位置Lm:3.43 全長(mm)50 質量(g)21 呼び寸法(RE1×RE2×α/2)R0.5×R150×20° 刃長(mm)8.2 シャンク径(Φmm)6 先端寸法(mm)R RE1:0.5 角度(°)チルト角α/2:20 外径(Φmm)6、外周R中間位置dm:3.27 表面処理WXLコーティング 許容差シャンク:h5 ねじれ角(°)15 R精度(μm)±10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油剤は被削材に応じてエアブローまたは発煙性の少ない切削油剤をご使用下さい。調質鋼の切削では、MQL(オイルミストクーラント)を推奨します。
※びびり、振動、異常な切削音が発生する場合、回転速度、送り速度、切込深さを調整下さい。
※回転速度を変更する場合、回転速度と送り速度を同じ比率で変更下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする