※製品代表画像
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の テーパー超硬エンドミル
仕上げ用 WXLコート 超硬エンドミル テーパバレル型 VU-TBR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28599815
品番
VU-TBR R1×R150×20°
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
加工能率・加工面精度を大きなRでバリューアップする仕上げ加工用異形工具VU-Rシリーズ。
テーパバレル型エンドミル VU-TBRは、大きな外周Rと刃数で加工能率を追求しました。
用途
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金
材質
超硬合金
刃数
4
寸法(mm)
外周R RE2:150、ツナギR RE3:5、外周R中間位置Lm:4.48
全長(mm)
60
質量(g)
42
呼び寸法
(RE1×RE2×α/2)R1×R150×20°
刃長(mm)
9.9
シャンク径(Φmm)
8
先端寸法(mm)
R RE1:1
角度(°)
チルト角α/2:20
外径(Φmm)
8、外周R中間位置dm:4.78
表面処理
WXLコーティング
許容差
シャンク:h5
ねじれ角(°)
15
R精度(μm)
±10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油剤は被削材に応じてエアブローまたは発煙性の少ない切削油剤をご使用下さい。調質鋼の切削では、MQL(オイルミストクーラント)を推奨します。
※びびり、振動、異常な切削音が発生する場合、回転速度、送り速度、切込深さを調整下さい。
※回転速度を変更する場合、回転速度と送り速度を同じ比率で変更下さい。