※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カバー付サンプルスクープ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28600259 品番 5378-1002
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)¥1,310 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

広口容器からサンプルを取り出す際に便利なスクープです。 サンプルへの汚染をおさえ、保護ができるカバー付です。 耐衝撃性ポリスチレン製で、一体成型、γ線滅菌済みです。

材質ポリスチレン 全長(mm)142 容量(mL)25 滅菌γ線滅菌済

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする