ヘッド交換式エンドミル PXM専用コレット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28600357 品番PXMC-C1605
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

PXMCは「OSG PHOENIX PXMシリーズ」のヘッド専用コレットです。

用途取り付け可能ヘッド:PXNH、PXNL、PXSE、PXSM、PXDR、PXRE、PXHF-AM、PXBE、PXBM 幅(mm)D3:26 全長(mm)10.5 タイプエキストラショート 首径(mm)15.7 首下長(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 締結タイプC16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする